3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。 質量(kg)約20 寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8 塗装グレー
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1ケーブルを緩め、イヌから隠すようにしながら静かにイヌに近づいてください。ポールを構えたりするとイヌが怯えてしまうので避けましょう。輪をかける。2両手を使ってワイヤーの輪を素早くイヌの頭部に通します。イヌの首にフィットするまで、片手でリリースコードを締めていきます。首を締める、動物をコントロールする等の行動は決してとらないでください。イヌを誘導。3両手でポールを少し長めに持ち、動物の首にリードがきちんとかかっていることを確認したら、イヌの隣に立って前方へ誘導します。イヌは視界に先導者がいる場合は先方へ進もうとしますが、後方についたほうが良い場合もあります。タヌキの場合。4イヌをそのまま誘導しながら搬送場所に誘導します。トラックの荷台など高い位置に誘導する場合は、別途傾斜台のご使用をおすすめします。タヌキ等 野生動物の場合…首や胴体だけに輪をかけるのではなく、たすき掛けのように頭と前片足にかかるようにしてください。
用途箱罠で捕獲した小型~中型の野生動物を捉える際や、犬や猫の保護や救出にもお使いいただけます。樹上、建物の下、雨水排水路などでも、このアニマルキャッチポールを使えば救出することが可能です。【対象動物】。小型・中型哺乳類。タヌキ、アナグマ、アライグマ、イヌ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、ウサギなど 全長(mm)1220 質量(kg)約11
1個
31,980 税込35,178
欠品中

関連カテゴリ