4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で軽量なので、女性やお年寄りの方でも楽々移動できます。従来のガスと異なり、爆発や暴発といった危険もありません。高周波音:4方向に鳥や獣が警戒するカン高い高音を80秒間隔で「鳴る」「止まる」を自動的に繰り返します。電子音:7分置きに10秒間、電子音で威嚇します。有効範囲は環境にもよりますが、半径約50m~100m程です。
用途電子音と高周波音で鳥獣を撃退する電子防除機です。ガス爆音機等の爆音公害の対策用として、安全な電子音による防除を目的とし開発されました。田んぼ・果樹園・畑 さらには工場・養殖場などで広くご利用頂いております。鳥類、イノシシ、シカ、クマ、サルなどの鳥獣に効果を発揮します。 質量(kg)4(バッテリーコード5m含む) サイズ(cm)縦47 横40 奥行き16
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など。7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)。電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。 付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m) 質量(g)本体:3000LED子機:350 サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、歓声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全27種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。再生時間の間隔も、3分~17分のランダムタイムです。 そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。
用途昼間はカラス撃退マシンとして、夜間は防犯で使用いただける商品です。カラスが嫌う音声27種類をランダムに臨場感たっぷりで再生するとともに、人感センサーで侵入者を感知し警告音声を自動で流すことができます。 付属品バッテリーコード 3(m)スピーカー接続コード 5(m) サイズ(mm)高さ320×幅460×奥行165
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

カラスの悲鳴(タカ等の敵に襲われているときにカラスが発する声です)や、警戒声、爆音、鷹の声、人間の脅し声、ロケット花火の音など全16種類の臨場感のある強烈な音がカラスを警戒させ忌避させます。各音声は15秒で、1回の再生(約60秒間)で4種類の音声をランダムに再生します。そのためにカラスにとって学習しづらい事、リアルな音声でカラスに効果があると評判をいただいております。2個の大音量スピーカーは独立式で2チャンネルのステレオ音声。本体から離れた場所にも設置可能です。 定期的にスピーカーの位置や向きを変える事で「カラスの慣れ」を防ぎます。
用途カラス防除専用の撃退機です。カラスが嫌う音声16種類をランダムに臨場感たっぷりで再生します。 質量(g)本体:2000スピーカー:500 サイズ(mm)高さ200×幅200×奥行160
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 用心棒