「両面テープ セキスイ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。
金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。
制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。
電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
仕様RoHS対応品
材質(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162
表面処理(本体)3価クロメート
厚さt(mm)0.8
コーティングPVCディップコート
仕様●透明プラスチックの盤内図面保管ポケット●図面サイズと厚み:A4 20mm●ビス 穴:なし(印のみ)
材質AS樹脂 難燃グレード UL94 V-2、両面テープ:セキスイ#535
タイプ難燃タイプ
寸法A(mm)330
寸法B(mm)270
寸法C(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
寸法C'(mm)20
寸法B'(mm)224
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード