14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(50本)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
RoHS
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
RoHS
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁丸形サポーター
RoHS
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状丸形 ねじ径M6 長さD(mm)11 長さL2(mm)15 長さL1(mm)15 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状丸形 ねじ径M5 長さD(mm)10 長さL2(mm)13 長さL1(mm)13 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁プラスサポーター カメダデンキ 動画あり
カメダデンキ絶縁プラスサポーター
RoHS
仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V 材質鉄SS400 タイプ絶縁プラスネジ 表面処理3C 3価夕口×一卜 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
1袋(50本)
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキCBSガイシ
RoHS
仕様高圧用 材質(本体)ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


取付金具 カメダデンキ 動画あり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキ協約形カナグ台
協約形カナグ支持する台です。
幅(mm)126 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
1袋(25個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
RoHS
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。 絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。 トラスコ品番250-4846 アズワン品番65-1996-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)