シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
灯具と直管のセット型番です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50、灯具:230
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
適合片側AC100V給電、G13口金
質量(g)(本体)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:127
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
取付ピッチ(mm)296
コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
関連キーワード