シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
灯具と直管のセット型番です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50、灯具:230
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424
アズワン品番67-2205-56
1式
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
適合片側AC100V給電、G13口金
質量(g)(本体)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード