3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメダデンキトラフ型LED灯具
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 適合片側AC100V給電、G13口金 質量(g)(本体)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

カメダデンキLED盤内照明
エコ商品
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

カメダデンキLED盤内照明 トラフ型
エコ商品
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 センサータイプ赤外線 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間2分 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷