GATOR Frameworks GFW-AV-LCD-1は、プレゼンテーションに最適な、LCDモニターを設置できるLCDスタンドです。頑丈なスチール製で耐久性に優れ、様々な設置環境に対応。高さ調整やケーブル管理機能も備え、すっきりとプロフェッショナルな映像環境を構築できます。・LCDモニターを設置可能なスタンド。・会議室、教室、ホームスタジオ、ライブ配信などに最適。・モニターの高さ調整が可能。・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足による高い安定性。・ケーブルをすっきりとまとめる管理クリップを装備。・最大VESAマウント対応:200mm × 200mm。・耐荷重:モニター用13.6kg(30 lbs)。・高さ調整範囲:約720mm~約1180mm(28.3インチ~46.5インチ)。・重量:7.26kg(16 lbs)。・ベースサイズ:約686mm × 495mm(27インチ × 19.5インチ)
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ステージでのパフォーマンスを最高に引き出す、Gator FrameworksのIDシリーズ三脚マイクスタンド。持ち運びやすいコンパクトなデザインと、片手で素早く調整できるCAM機構で、あなたのセットアップと撤収を劇的にスピードアップします。ケーブル管理機能も備え、すっきりとしたプロフェッショナルなステージを演出します。・円筒状にすっきりと折りたためるデザインで、持ち運びや収納に便利です。・片手で簡単に操作できるCAM機構により、迅速かつスムーズな高さ調整が可能です。・約66cm(26インチ)のテレスコープブームアームを搭載し、マイクの最適な位置決めをサポートします。・ブームの調整もCAM機構で簡単に行え、パフォーマンス中の微調整もスムーズです。・ケーブル管理機能により、ケーブルをすっきりとまとめることができ、ステージやスタジオの見た目を損ないません。・安定した三脚ベース設計で、マイクスタンドが倒れる心配を軽減し、安心して使用できます。・特許取得済みのブームデザインで、革新的な使いやすさを提供します。・高さ:約100cm~174cm(39.5インチ~68.5インチ)。・最大耐荷重:約5kg(11ポンド)。・本体重量:約3.6kg(8.00ポンド)。・JANコード:0716408532660。・モデル名:GFW-ID-MIC
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
関連キーワード