6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
ポート数5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53 質量(g)約109 材質PC+ABS 入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A 出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

センチュリーライトニングケーブル15cm
エコ商品
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-5~+35 対応コネクタLightning インターフェースUSB-A to Lightning ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ転送
1台
919 税込1,011
当日出荷

センチュリーBluetoothフルワイヤレスイヤホン
エコ商品
一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
ブラック 質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24 適合規格Bluetooth5.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3 入力端子type-C 使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なる RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

センチュリーPD65対応AC充電器
エコ商品
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック 質量(g)120 出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2 入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A 保証期間1年 使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

断線しにくいナイロンメッシュ素材を採用したタフな充電&データ転送用ケーブルです。ヘッドを差し替えることでtype-C/microUSBコネクタを持つ製品にご使用いただける2Way仕様。これ1本で様々なデバイスへ充電&データ転送ができ、便利です。許容電流3A、素早い充電が可能です。
ブラック ケーブル長(m)1.2 対応コネクタmicroUSB/type-C インターフェースType-C/microUSB to USB-A 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器USB 適合用途充電/データ転送用
1台
1,880 税込2,068
4日以内出荷

センチュリーmicroUSBケーブル1m
エコ商品
USBポートを搭載したパソコン/USB充電器に接続することによりスマートフォン・タブレット端末の充電&データ転送ができます。microUSBコネクタ部のスイッチをスライドさせて充電⇔データ転送の機能を切り替えてご使用ください。
ホワイト 質量(g)17.8 ケーブル長(m)1 対応コネクタmicroUSB 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器USB 適合用途充電/データ転送用
1台
519 税込571
4日以内出荷