11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具不要の簡単HDD組み込み!1分でHDDの組み込みが可能な「1分BOX」にeSATA対応モデルが新登場!
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

工具不要の簡単組込HDDケース「シンプルBOX」シリーズに、USB3.0とeSATAのコンボインターフェイスを搭載した2.5インチHDDケースが登場です!(ブラック)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション 本体質量(g)86 対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8 対応ドライブ:2.5インチ対応 機能クローン:非対応 インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0 本体サイズ(mm)16×133×80 通信速度最大:6Gbps 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く) 付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。 本体質量(g)86(ドライブ含まず) インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

携携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース、新色ゴールド&ホワイトが発売!
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです
仕様製品内容・CSS25U31C-BK-7MM 本体・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書/保証書※本製品にSSDは含まれておりません
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
ブラック
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2 ブラック セット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書 質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く) 温度(℃)5~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6 ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く) 湿度(%)20~80
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能 対応ドライブ:M.2対応 機能クローン:対応 インターフェースNVMe 通信速度最大:10Gbps USBポートUSB3.2 Gen2 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

サーバー用リムーバブルラックとなります
仕様製品内容:BPN-DE110SSR-BK 本体、ベイ固定用ネジ ×4、ロックキー ×2、SATAケーブル ×1、取扱説明書/保証書対応機種:SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機※設置には5.25インチ1ベイ分の空きが必要です。※本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、べイの間隔があいているものなど、PCケースの形状によっては、設置できない場合があります。予めご注意ください。※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。※本製品の取り付け場所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。 その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷