「ssd ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)
付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。
本体質量(g)86(ドライブ含まず)
インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
対応ドライブ:M.2対応
機能クローン:対応
インターフェースNVMe
通信速度最大:10Gbps
USBポートUSB3.2 Gen2
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです
仕様製品内容・CSS25U31C-BK-7MM 本体・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書/保証書※本製品にSSDは含まれておりません
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
USB3.1規格搭載! 従来より更に高速データ転送可能になりType-C接続可能な2.5インチHDD/SSDケースです
仕様製品内容:CSS25U31C-BK 本体、専用USBケーブル(Type-A to Type-C)、7mm厚HDD/SSD用スペーサーパッド、取扱説明書/保証書※本製品にHDDは含まれておりません対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとWindows 8以降のOSが必要となります。【Mac】MacOS 10.10.5、MacOS 10.9.5※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとMac OS 10.9.5以降のOSが必要となります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
色ブラック
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2
色ブラック
セット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)
温度(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6
ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)
湿度(%)20~80
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート
色ブラック
セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
質量(g)約275(付属品含まず)
電源DC出力 12V / 3.0A
温度(℃)10~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)
ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)
湿度(%)20~80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式 2.5インチHDDケース新商品『MOBILE BOX』
付属品取扱説明書、保証書、7mm厚HDD/SSD用固定クッション
本体質量(g)86
対応OSWindows 10 / Windows 8.1(8) / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP(32bit SP3)、Mac OS 10.13.3 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5 / 10.8.5 / 10.7.5 / 10.6.8
対応ドライブ:2.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースデバイス側:SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、ホスト側:USB3.0
本体サイズ(mm)16×133×80
通信速度最大:6Gbps
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード