三高

三高のページです。三高は、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、トラック用品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 三高
設立1997/09/29
所在地〒657-0854 神戸市灘区摩耶埠頭1番地
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型三高(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
ステン柄杓(S) 三高ステン柄杓(S)三高
799税込879
1本
4日以内出荷
軽くて、耐食性に優れたオールステンレスの柄杓です。
用途軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です。※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。質量(g)約190本体寸法(mm)直径14/柄の長さ450
カップワイヤーブラシ75(S) 三高カップワイヤーブラシ75(S)三高
599税込659
1個
当日出荷
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
ハンドマグネット吸着器 釘拾い 三高ハンドマグネット吸着器 釘拾い三高
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。
用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。寸法(mm)吸着面:115×52全長(mm)730質量(g)635吸着力(kg)5
スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm三高
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)940規格1号(920×920mm)サイズ(mm)920×920
コードプロテクター 三高コードプロテクター三高
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム
短ハンマー2lb(S) 三高短ハンマー2lb(S)三高
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに全長(mm)360質量(g)約1200、ヘッド:1100ヘッド寸法(mm)110×40×40
送水ホース 三高送水ホース三高
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)50
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) 三高ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)三高
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm三高
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)1830規格2号(920×1920mm)サイズ(mm)920×1920
タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S) 三高タイヤストッパー 2kg(2t) 100x150x170(S)三高
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。
用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)2400(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号 三高トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号三高
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)2310規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100
トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 三高トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号三高
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)4920規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600
トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号 三高トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号三高
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)3170規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700
ブルポイント 17x600 (S) 三高ブルポイント 17x600 (S)三高
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x70x280 (S)三高
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高スケーリングチゼル 17x50x280 (S)三高
989税込1,088
1本
3日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
SANKOカップダイヤ 赤 105 三高SANKOカップダイヤ 赤 105三高
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M 三高スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M三高
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)27.5規格原反(1m×30m)サイズ(mm)1000×30000
スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm三高
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)3530規格4号(1900×1920mm)サイズ(mm)1900×1920
スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm 三高スパッタシート ホワイト(S) 6号 190x292cm三高
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)5300規格6号(1900×2920mm)サイズ(mm)1900×2920
タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S) 三高タイヤストッパー 3kg(4t) 115x170x240(S)三高
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。材質ゴム製質量(g)3200(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号 三高トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号三高
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)3370規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700表面PVC
トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号 三高トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号三高
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)2010規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100表面PVC
トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号三高
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)4900規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600表面PVC
歩行者マット 3tx600x3600 三高歩行者マット 3tx600x3600三高
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどありません。記載文字:歩行者通路 足もとに注意。
用途道路工事・現場工事用の歩行者の安全通路を確保するのに使用厚さ(mm)3質量(g)13.8本体寸法(mm)幅600×長さ3600
ダイヤモンドカップ 極 105(S) 三高ダイヤモンドカップ 極 105(S)三高
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。
用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
ダイヤモンドカッター 125 桜 (S) 三高ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)三高
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
ブルポイント 17x450 (S) 三高ブルポイント 17x450 (S)三高
989税込1,088
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750六角軸
ブルポイント 17x280 (S) 三高ブルポイント 17x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420六角軸
コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高コールドチゼル 17x20x280 (S)三高
599税込659
1本
4日以内出荷
コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー 三高フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー三高
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数42質量(g)65刃厚(mm)1.3外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)9600
フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー 三高フェニックス100x1.3x36P (ボード用)チップソー三高
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数36質量(g)55刃厚(mm)1.3外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)9600
チップソー フェニックス 165x52P 三高チップソー フェニックス 165x52P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数52質量(g)205刃厚(mm)1.5外径(mm)165内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
チップソー フェニックス 147x1.5x52P 三高チップソー フェニックス 147x1.5x52P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数52質量(g)150刃厚(mm)1.5外径(mm)147内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
チップソー フェニックス 125x1.5x42P 三高チップソー フェニックス 125x1.5x42P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 。超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数42質量(g)85刃厚(mm)1.5外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)9600
スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高スーパー斬鉄刃 180x36P(S)三高
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
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
三高 【通販モノタロウ】 最短即日出荷