絞り込み
ブランド
  • 三高
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,587)
  • 三菱マテリアル(3,088)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,316)
  • タンガロイ(2,219)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップワイヤーブラシ75(S) 三高

    カップワイヤーブラシ75(S)

    三高
    599税込659
    1個
    当日出荷
    こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
    用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。質量(g)250ねじ径M10×1.5毛材鋼材回転速度(min-1[r.p.m])12500外径(mm)75線径(mm)Φ0.5
  • スーパー斬鉄刃 三高

    スーパー斬鉄刃

    三高(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
    用途鉄・ステンレス兼用。
  • ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)

    三高
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • ブルポイント 17x600 (S) 三高

    ブルポイント 17x600 (S)

    三高
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)600質量(g)約1070六角軸
  • スケーリングチゼル 17x50x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x50x280 (S)

    三高
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約505刃幅(mm)50六角軸
  • ダイヤモンドカップ 極 105(S) 三高

    ダイヤモンドカップ 極 105(S)

    三高
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。
    用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
  • ダイヤモンドカッター 125 桜 (S) 三高

    ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)

    三高
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
    用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
  • ブルポイント 17x450 (S) 三高

    ブルポイント 17x450 (S)

    三高
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)450質量(g)約750六角軸
  • ブルポイント 17x280 (S) 三高

    ブルポイント 17x280 (S)

    三高
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートハツリ用です。軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約420六角軸
  • スケーリングチゼル 17x70x280 (S) 三高

    スケーリングチゼル 17x70x280 (S)

    三高
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約585刃幅(mm)70六角軸
  • コールドチゼル 17x20x280 (S) 三高

    コールドチゼル 17x20x280 (S)

    三高
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートのハツリ・破砕用に最適です。
    用途電動ハンマーに付けて使用します。コンクリートやブロックのハツリ、破砕に軸径(Φmm)17H全長(mm)280質量(g)約440刃幅(mm)20六角軸
  • スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 180x36P(S)

    三高
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 125x24P(S)

    三高
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 110x28P(S)

    三高
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 100x22P(S)

    三高
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • SANKOカップダイヤ 赤 105 三高

    SANKOカップダイヤ 赤 105

    三高
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等