4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスマイナスゼロコードレスクリーナー
コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101 連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3.5時間 ダストボックス容量(L)約0.2
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスマイナスゼロコードレスクリーナー
±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。
仕様吸引仕事率:ハイパワー時41W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS、スタンド:スチール 質量(kg)ハンディユニット:約0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.2 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ハンディユニット:約H406×W100×D134、ロングノズル+フロアノズル装着時:約H965×W220×D134 連続使用時間(分)(フル充電時)標準約57、強約16、ハイパワー約11 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間 ダストボックス容量(L)約0.45
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85 クリアホワイト 消費電力(W)ハイパワー時 110 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0 充電時間約3時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.5 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

プラスマイナスゼロスティッククリーナー
コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。
付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.3、ハンディユニット:約1.0 消費電力(W)ハイパワー90 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H995.0×W200.0×D139.0、ハンディユニット:約H421.0×W114.0×D139.0 充電時間約6時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.6 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約11/強25/標準 約57
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)