「MAS フレックス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ArmaFlex Class 1 自己粘着テープ 。幅50mmと75mmの2種類。
長さ(mm)9140
厚さ(mm)3
関連資料(1.64MB)
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。ボルトナット部は切り込み加工済み。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム
色黒
使用温度(℃)-50~105
寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年
熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)
係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000
吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)
反撥弾性(%)≧ 70
保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。
クラスClass 1
各種認証FM 認証
防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠
透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)
燃焼性V-0(プラスチック材料)
燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
関連キーワード