レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。
元祖ハイカーブプラスチックフレームタイプが復活。最高のフィッティングであらゆるシーンで活用できるシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
レンズグリーンスモーク
3タイプのアスリートデザインモデルがミックスされた新シリーズが登場。フィット感抜群のフレーム設計により、様々なスポーツ・アウトドアに対応可能なシリーズです。
往年の大人気スタンダードメタルシリーズがリニューアルして新登場。老若男女問わず気軽にカッコよく決められる、大人気モデルです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。
仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
長さ(mm)【耳かけ】145
幅(mm)【片目レンズ】50
寸法(mm)【鼻幅】16
サイトグリーンスモーク:抜群のコントラスト性能と、マズメ時、光量の少ない曇りの日などに威力を発揮します。また、目に優しいカラーです。
用途エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付
長さ(mm)【耳かけ】130
幅(mm)【片目レンズ】63
寸法(mm)【鼻幅】15
フレームマットブラック
レンズサイトグリーンスモーク
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
超柔軟・高弾性のハイスペック・ジャパンフィットシリーズ
用途最強のフィット感、スペシャルマテリアルフレーム!
待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
「ジュニア・スモールサイズ」 子供の目を守ろう?大好評のスペシウムジュニアが更に使いやすいレンズカラーにマイナーチェンジ。自然な視界を確保し、更に紫外線・ブルー光線のダブルカットで大切なお子様の目を保護します。
仕様ジュニア・スモールサイズ、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
効率よくブルー光線をカットするテンダーブラウン/テンダーコパーレンズ使用!!
用途太陽光から出ている非常に危険な青色光線(ブルーライト)を約90%カット!「より見えて、より目に優しい」青色光線対応偏光グラスが遂に登場!!
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光90%カット、動く鼻パッド
レンズテンダーブラウン
「レンズ跳上式!」 レンズ跳上機能と人気のスポーティーデザインが融合されたモデル。耳掛け部と鼻パッド部が調整可能なフレキシブルタイプシリーズです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド、動くテンプル
長さ(mm)【耳かけ】130
幅(mm)【片目レンズ】80
寸法(mm)【鼻幅】16
フレームブラック
効率よく近赤外線を軽減するサンセットレッド/サワーオレンジレンズ仕様!!
用途ヒートホークIRは赤外線の中でも、特に近赤外線を軽減するように制作されているため、レンズで覆われている眼やその周辺では、若干温度が下がるため、眼元が涼しく感じられ、眩しい光や眼の炎症、網膜破壊等の症状から大切な眼を守ります。
*世界基準ポリカーボネイト製、調光レンズ搭載?激しい衝撃や予測できないアクシデントから大切な眼や顔を保護する最高の安全性を誇るレンズです。(ガラスレンズの約300バイ、CR・39等プラスチックレンズの約30倍の強度を持っています) *ディセンターレンズ仕様?ディセンターレンズとは光学中心を内側(鼻側)へずらす事により、より瞳孔に近いポジションにレンズの光学中心を合わせる様に設計され、水平方向の視野の歪みやズレ、視野が狭くなる現象を解消します。 *紫外線(UV)カットレンズ仕様?レンズ色が薄い時でも紫外線(UV)はしっかりカットしています。
用途レンズの色が変わる?調光サングラス。調光レンズとは「紫外線の量」によって濃度が自動的に変化し、眼を保護します。あらゆるアウトドア・スポーツに最適?(自転車、ランニング、トレッキング、ゴルフ、テニスetc…)
レンズ調光 クリア⇔グレー
ライトカラー偏光レンズを使用し、機能性を保ちつつファッション感溢れるシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
ブラック&クロムを基調としたカラーリングと細部まで工夫を凝らしたデザインフレームが融合されたシリーズがリバイバル登場?タウン・ストリートからスポーツ・アウトドアまであらゆるシーンで映える、ワイルドさと上品さを兼ねそろえた超人気硬派モデルです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
フレームマットブラック
人気のウェリントンデザインフレームとカラーミラーレンズが組合された、よりアクティブでスポーティファッションが登場しました。
サイトスモーク:現場状況を問わず力を発揮するオールラウンドカラー。ナチュラルな色調で裸眼に最も近い視界を保ちます。
用途エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付
レンズサイトスモーク
「おしゃれしよう。カッコつけよう!」 タウンユースからアウトドアまでバッチリ着こなせるハイファッションシリーズ
長さ(mm)【耳かけ】137
幅(mm)【片目レンズ】47
寸法(mm)【鼻幅】19
レンズにブルーREVOを入れる事により、ブラウン系に見えブルー光線を約60~70%カットし、視界が見えやすくなります。
用途搭載偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能アスリートモデルが新登場。ハイコントラストで視界の明るさも約5%UP。サイトフィッシングはもちろん、ロードバイクやゴルフなど、各種スポーツシーンで活躍する偏光グラスが完成。
*視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
用途夕方~夜~朝、マヅメ時に最適!
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
よりクールさを増したスーパーハードメタルシリーズが新登場。ワイドデザインとカラーリングが魅力的な超攻撃型スタイルモデルです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
用途太陽光(紫外線/UV)の量によって、レンズの濃さが変化する超高機能・調光偏光ハードメタルシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き
寸法(mm)【鼻幅】17
フレームライトガンメタ
レンズ調光スモーク
ファッショナブルなハイカーブデザインに人気のミラーレンズがセットされた進化系ハードスタイルモデルが新登場。高品質ミラー性能で目にも優しく、年代問わずあらゆるシーンでマッチする超硬派シリーズです。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド
<シンプルとアスリートスタイルの融合>新時代・アクティブ系アイギヤ、アスリートシリーズ
寸法(mm)【鼻幅】18
サイトブラウン:ブルー光を抑え、コントラストがはっきりします。サイトフィッシングには欠かせないカラーです。
用途エギング・ジギング・鮎はもちろん、サイト専用に開発された偏光レンズ裏面に反射防止コート(ARコート)を施す事により、背後(レンズ裏面)からの映り込みを防止する超高機能モデルが新登場。視界良好・明るさも通常レンズより5%UPする高機能レンズ搭載シリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、バネ蝶番付き、反射防止ARコート付
長さ(mm)【耳かけ】125
幅(mm)【片目レンズ】62
レンズサイトブラウン
大人気ブローエアーシリーズの第3弾が新登場!薄型・軽量・弾力性フレームはそのままに、クリングスタイプの鼻パッドがプラスされ、更に掛けやすくズレにくい、ストレスフリーのアジアンフィットモデルにバージョンアップしました。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、メタルクリングス鼻パッド、軽量・ソフトフレーム、動く鼻パッド
フレームマットブラック
<サイトフォーカス2つの特徴>1特殊カラー偏光レンズにより、ウキやルアー、ラインがくっきりと強調されます。(物のコントラストがはっきりします)2高い偏光度を確保し、もちろん有害紫外線(UV)も99%以上カットするので大変機能的で目にやさしいレンズを使用しています。
用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。
関連キーワード