2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今田製作所引張圧縮試験機
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験 その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V~240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15~400
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験 その他【支柱まで】85mm ストローク(mm)130 寸法(mm)220×250×582 質量(kg)約12 電源AC100V~240V 3A 精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内) テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所) 表示荷重レンジ仕様表を確認のこと 安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能 機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能 取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376 駆動方式DCブラシレスモーター速度制御 送り速度(mm/min)15~400
1セット
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)