19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC61~63 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。 付属品ナット、ワッシャ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 公差(mm)【Pd1】0~-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途プレス金型ガイド、機工部品など。 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)真鍮(C3603相当) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
1,998 税込2,198
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

プレートから突き出す部分が肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応 隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
1本
16,980 税込18,678
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。 付属品サークリップ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤 許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4 硬度HRC62~64 溝の形【接着溝】らせん状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法はめあい用接着剤 許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4 硬度HRC62~64 溝の形【接着溝】らせん状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

アガトン高密度ボールリテーナ(POM)
エコ商品
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)POM 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
2,498 税込2,748
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。 付属品アンチスキッド 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(ケース)アルミ合金(2000系) 硬度HRC【ローラー】62~64 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーアガトンローラー
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。 付属品アンチスキッド 方式【かしめ】アガトン方式 材質(ケース)アルミ合金(2000系) 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ボール)62~64(HRC)
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)