本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。
付属品アンチスキッド
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)アルミ合金(2000系)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)真鍮(C3603相当)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
用途3枚構造の射出成形金型。
付属品軸用サークリップリング1個
材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法軽圧入または中間ばめ
許容差【はめあい穴】ISO JS4
硬度HRC【ブッシュ】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード