取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。
付属品ナット、ワッシャ
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
硬度HRC62~64
公差(mm)【Pd1】0~-0.004
RoHS指令(10物質対応)対応
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード