「HUB」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8K超高精細映像出力。最大8K/60Hz対応の変換アダプターで超高精細画質を実現。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応。HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。大画面ディスプレイでの圧倒的な没入感。ノートPCや携帯電話から大画面ディスプレイに伝送し、大迫力の映像を楽しむことができます。高リフレッシュレートで画面がより滑らかに明確になるのでゲームにも最適です。
仕様●バージョン:HDMI2.1●音質:マルチオーディオ ストリームをサポート、16オーディオチャンネル、768KHzのオーディオサンプルレート
材質アルミシェル
色グレー
質量(g)約36
出力HDMI
インターフェースHDMI(メス)
ケーブル長(mm)約110
画質3Dビデオ、解像度8K、7680×4320、8K/60Hz、4K/120Hzをサポート、静的 HDR (HDR 静的データ)、動的HDR(HDR動的データ)、高速メディア切り替え (QMS)
各種認証CE、FCC
データ転送48Gbps、高速フレーム転送 (QFT)
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
高解像度 4K@60Hz USB C ハブ HDMI アダプター。このアダプターを使用し、USB-C 対応のスマートフォンやノートパソコンを 4Kテレビ、任意のモニター (HDMI をサポート) に接続することで、60Hz のリフレッシュ レートで鮮やかで綺麗なビデオや画像を映し出せます。プレゼンテーション、映画、ゲームなどで遅れのないスムーズな映像を楽しむことができます。安定した転送。二重のシールドで覆われた高品質の銅コアは、干渉防止機能を強化し、デジタル信号の伝送を保証。USB C ポートから HDMI アダプターへの変換により、Netflix、Hulu、YouTube などからビデオをストリーミングできます。また、自己冷却チップを内蔵しているため、MacBook Pro HDMI アダプターが数時間以上動作しても熱くなりにくいです。断熱性にも優れ、長時間でもより安全にご使用いただけます。幅広い互換性。MacBook pro 2016、Samsung galaxy note 8など、dp altモードを持つusb-cポート(thunderbolt 3対応)デバイスに対応します。また、ドライバーのインストールは不要で、Windows OS XP/Vista/7/8/10(X86/X64)およびMac OS 10~11.5オペレーティングシステムでサポートされています。Google Chrome OS でも動作します。
セット内容USBC to HDMI アダプター×1,取扱説明書×1
材質PVCシェル+金メッキコネクター
全長(mm)約240
質量(g)約19.7
インターフェースUSB TypeC (オス), HDMI(メス)
互換性Galaxy Note 8 / S8 / S8 Plus / S9 / S9 Plus、2017年版 Macbook Pro または iMac (13 Inch & 15 Inch)、2016年版 MacBook Pro( 13インチ & 15インチ)、2015/2016 MacBook 12インチ、ChromeBook Pixel 2015、Dell XPS 12 (9250)、Dell XPS 13 (9350/9550)、HP Spectre 13、HP Elite x3、HP EliteBook Folio G1
画質最大4K(3840×2160)@60Hz、1080p、720pの下位互換性あり
プロトコルDP Alt Mode
各種認証CE、FCC
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード