2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16までのアークスタッドの対応機種です。ショートサイクルにも対応しています。100Vの家庭電源から240Vに対応します。独自の内部冷却システムによりホコリなどの本体への侵入を防止します。
仕様●入力(V/A):単相100~240/16(50/60Hz)●溶接可能スタッド径:M3~M8●溶接時間(ms):5~200●適応溶接ガン:A-12 質量(kg)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×474×351 溶接電流(A)100~650
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

M16までのアークスタッドの対応機種です。溶接電流1200Aで本体重量20.5kg。一次側50m延長可能(14s/g×4芯)
仕様●溶接可能スタッド径:M3~M16●溶接時間(ms):5~1500●適応溶接ガン:A-12/A-16 質量(kg)20.5 入力電圧(V)三相200~600(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×472.5×358 溶接電流(A)25~1200
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)