ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
低入力で大出力が得られます。
さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。
連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。
製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。
定格入力電圧(V)単相200
トラスコ品番461-5212
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230
定格容量2.5kVA
溶接電流(A)(最大)6.55k
溶接能力(mm)(両面)2.5
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。
小型、軽量で、台車式です。
電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。
8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。
保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。
薄い鉄板溶接に。
付属品溶接ガン×1個
トラスコ品番461-5417
質量(kg)49
定格入力電圧(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390
定格容量8kVA
溶接電流(A)(最大)4k
溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
溶接8~20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
関連キーワード