2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm)20 曲げ角度(パイプ)(°)180 回転速度(min-1[r.p.m])3 電源(V)単相100 電源コード(m)2 出力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340 設定方式デジタル(角度設定) 質量(kg)23 トラスコ品番461-5204
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t 曲げ能力(鉄筋)(mm)30 曲げ角度(パイプ)(°)180 回転速度(min-1[r.p.m])3 電源(V)三相200 電源コード(m)2 出力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450 設定方式マイクロプロセッサー(角度設定) 質量(kg)59 トラスコ品番461-5387
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷