「吹き立ち」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UH-6 ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業 動画あり
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など 付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド 容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX) 本体質量(kg)約15 ガスの種類LPG(2.8kPa) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時) 使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能 表面温度(℃)MAX800
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷

関連カテゴリ