乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!。燃焼ファン周波数操作制御搭載。コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。ダイレクト着火方式で確実に点火。燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。最新・高性能の安全装置で安全を確保。
用途塗装・水切り乾燥。食品・繊維・印刷・建材乾燥。フライヤー・温水・脱脂槽加熱。その他局部加熱・熱処理
容量(kW)232..6(200000kcal/h)
電源(V)200(60Hz/50Hz)
供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応
制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御)
点火方式自動高圧スパーク点火
操作端子BOX止まり
検知方式フレームロッド検知
関連資料(20.5MB)
1台
¥1,113,980
税込¥1,225,378
45日以内出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など
付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド
容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)
本体質量(kg)約15
ガスの種類LPG(2.8kPa)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)
使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能
表面温度(℃)MAX800
1台
¥139,000
税込¥152,900
翌々日出荷
関連キーワード