食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。
用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭
その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)
セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265
製造量(L/h)360(50ppm時)
アズワン品番69-3862-47
濃度(ppm)【塩素】50・100・200
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥499,998
税込¥549,998
8日以内出荷
関連キーワード