より早く簡単にかつ多機能に評価できるポータブル握力評価機器です。5ポジションテストが行えるジャマー型を採用、わずか5分で5ポジションテストのプロトコルを完了することが可能です。
質量(g)420
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×41×102
充電時間4時間
測定範囲(kg)1.4~90
アズワン品番66-0037-38
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
12日以内出荷
コマンダーエコーMMTは、徒手筋力測定法(MMT)を用いることにより、客観的かつ定量的な結果を得ることができます。
質量(g)200
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×61×53
充電時間4時間
測定範囲(kg)0.5~68
アズワン品番66-0037-37
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
12日以内出荷
痛みの評価を数値化するのは難しいとされてきましたが、アルゴメータでは圧痛閾値および耐性を数値化することに成功しました。トリガーポイント、もしくは線維筋痛症における圧痛を評価するのに威力を発揮します。非常に小さい圧に対する知覚の変化を読み取ることが可能です。
質量(g)160
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×73
充電時間4時間
測定範囲(kg)0.1~11
アズワン品番66-0037-39
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
12日以内出荷
大きな四肢の関節と小さな指の関節の両方を評価することができるように設計されています。手元の入力ボタンを押すだけでデータが記録されるため、数字を読む時間を省くことができ、患者さまの負担も軽減されます。
質量(g)140
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
角度の測定範囲(°)最大225
充電時間4時間
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)274×41×36
アズワン品番66-0037-40
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
12日以内出荷
頚椎、胸椎、腰椎は動きが複雑なため従来の角度計や傾斜計による正確な測定は困難でした。本製品は傾斜計を2つ使用することで、複雑な動きを極めて簡単にデータ化する新しいタイプの傾斜計です。静的のみだけでなく動的な動きの最大可動域を連続で測定することできます。患者さまの負担をかけずに素早く測定することが可能です。
質量(g)【センサ】90
電源リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサ】72×27×66
充電時間4時間
アズワン品番66-0037-42
伝送距離(m)3
1個
¥295,998
税込¥325,598
12日以内出荷
コマンダーエコーは無線タイプの携帯型評価システムです。各モジュールによって「脊柱の可動域評価」「手の評価「痛みの評価」「筋力評価」を行う事ができます。後から必要なセンサを追加購入できるモジュラータイプです。コンソール(本体)×各種センサーの組み合わせで多岐にわたる測定が可能(測定にはセンサーが必要です。)。コンソールはあらかじめ設定された反復回数に合わせて、各テストが終了すると次のテスト待機画面に移行します。
充電時間4時間(ACアダプター)
保存環境20テスト
アズワン品番66-0037-36
伝送距離(m)3
1個
¥209,998
税込¥230,998
12日以内出荷
関連キーワード