4,072件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー 24V dc 2c接点 5 A パネルマウントタイプ omron(オムロン)

    パワーリレー 24V dc 2c接点 5 A パネルマウントタイプ

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様●接点構成:DPDT●極数:2●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:21.6mA●ターンON電圧(最大):-●ターンON電圧(最小):-●定格電圧:250V●定格電流:5A●サイズ:29×13×28●実装:-●接点構成:DPDTアズワン品番68-2036-51
  • XG4A-2034 omron(オムロン)

    XG4A-2034

    omron(オムロン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • スマート電力量モニタ取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ取付金具

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合機種KM50-C取付DINレール取付
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    タイプスポット(可変)ビーム種類拡散反射形コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/30~250、高速モード/30~250、標準モード/30~700、ギガモード/30~1000
  • 固定金具 omron(オムロン)

    固定金具

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLシリーズ UPS omron(オムロン)

    BLシリーズ UPS

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
    付属品3P-2P変換プラグ種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー電圧(V)DC25.2保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±5.5安全規格UL1778/UN38.3取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2バッテリー数1個適合バッテリーリチウムイオン蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止給電方式ラインインタラクティブ切替時間10ms以内バッテリー寿命10年(周囲温度25℃)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約12線数2線(アース付)
  • 無停電電源装置 BU-02SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-02SWシリーズ

    omron(オムロン)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)タイプ-温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC200/220/230/240運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約1.8機能自動バッテリチェック機能インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内入力周波数(Hz)50/60±4無償補償期間-起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
  • 温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット

    omron(オムロン)
    849税込934
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(回帰反射形)

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、+ねじ(M2×14)、ナット、ばね座金、平座金、反射板(E39-R4)種別M2取りつけタイプ質量(g)約20保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ27以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA 、(残留電圧)DC1V以下 (負荷電流 10mA未満)、DC2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)DC20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -25~55、保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:2~20、反射板:2~20以上表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時: -25~55保存時: -40~70(ただし、氷結、結露しないこと)光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)使用時: 35 ~ 85、保存時: 35 ~ 95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2以上 (検出距離100mm)応答時間(ms)1以下
  • パワーリレー G5NB omron(オムロン)

    パワーリレー G5NB

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)20.5高さ(mm)15.3奥行(mm)7.2使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと)定格通電電流(A)3アプリケーション電力
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ  アンプユニット ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • バイパワーリレーLY4 omron(オムロン)

    バイパワーリレーLY4

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)

    エアクリーンユニット ZN-A 本体

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から87日以内出荷
  • マグネット基台アンテナ omron(オムロン)

    マグネット基台アンテナ

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65ケーブル長(m)2.5周波数全周波数対応アズワン品番64-9677-20
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー

    omron(オムロン)
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー

    omron(オムロン)
    489税込538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 24V dc omron(オムロン)

    Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 24V dc

    omron(オムロン)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久接点DPDT機能(特殊)シール構造コイル電圧(V)DC24スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)通信ケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
  • NXシリーズ EtherNet/IP カプラユニッ omron(オムロン)

    NXシリーズ EtherNet/IP カプラユニッ

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    仕様IO電源最大電流:10A消費電力(W)(NXユニット電源)1.6以下
  • キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NK

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • 押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A2A

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NWP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • 押しボタンスイッチ A22NNP omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A22NNP

    omron(オムロン)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • 押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NLP

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • Cマウントカメラ用標準レンズ SV omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用標準レンズ SV

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)53撮像素子(適合最大)1/3インチ最近接距離(m)0.2
  • 温湿度ステーション omron(オムロン)

    温湿度ステーション

    omron(オムロン)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の高精度計測 SDカードスロット搭載 LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能 ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱 環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
    サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h
  • 温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8DT-TH

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
  • スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン)

    スターデルタ・タイマ H3DT-G

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 DINレール取付タイプ。 1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
    仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下質量(g)約100タイプスターデルタタイマ使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下復帰方式自己復帰復帰電圧定格電圧の10%以下静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下動作モードスターデルタタイマ端子台8端子許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • XW5T-P用 ラベル omron(オムロン)

    XW5T-P用 ラベル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
    種類ラベル
  • 2回路リミットスイッチ WLCAL□ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLCAL□

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    可変ロッド・レバー350~380mm
  • 電源ユニット NJ omron(オムロン)

    電源ユニット NJ

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    出力電流(A)DC5V出力容量:6、DC24V出力容量:1出力容量合計消費電力:30W
  • リレーターミナル G70D-VSOC16/VFOM16 omron(オムロン)

    リレーターミナル G70D-VSOC16/VFOM16

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ

    omron(オムロン)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から89日以内出荷
    機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2