絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,870)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,759)
- ナリカ(3,037)
- サンワサプライ(2,996)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,134)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
- StarTech.com(1,892)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,302)
- RS PRO(1,187)
- サンワダイレクト(1,114)
- Canon(1,033)
- トーエイライト(1,032)
- オーム電機(975)
- 永岡書店(969)
- サクラクレパス(968)
- ブランドをもっと見る
特価

IO-Link ADコンバータ
omron(オムロン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。チャンネル数1通信方式IO-Link対応
イーサネットケーブル
omron(オムロン)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から81日以内出荷より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
WS02-CFSC1-J / E
omron(オムロン)¥1,898,000税込¥2,087,8001個81日以内出荷セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能・安全回路のプログラミング機能を搭載・安全回路の動作モニタを搭載・DeviceNetコンフィグレータ機能を包含。セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能。安全回路のプログラミング機能を搭載。安全回路の動作モニタを搭載。DeviceNetコンフィグレータ機能を包含備考【コンピュータ本体】Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ【マウス】Windowsがサポートするマウスまたは他のポインティングデバイス【その他】インストール時にAdministrator権限が必要タイプインストールディスク対応OSWindows 7 SP1(32ビット版/64ビット版) / Windows 8.1(32ビット版/64ビット版) / Windows 10(32ビット版/64ビット版) / Windows 11(64ビット版)メモリーMicrosoft社が推奨するメモリ容量ディスクCD-ROM対応ドライブディスプレイSVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要言語表示日本語通信ポート次のいずれかの通信ポートが必要です。・USBポート_形NE1A-SCPUシリーズもしくは形NE0AシリーズのUSBポート(USB1.1)を経由してオンラインする場合・Ethernetポート_Ethernetを経由してオンラインする場合・DeviceNet インタフェースカード(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1)_DeviceNetを経由してオンラインする場合ハードディスク200Mバイト以上の空き容量が必要ライセンス数50ライセンス
WS02-ALDC1
omron(オムロン)¥1,898,000税込¥2,087,8001個81日以内出荷セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能・安全回路のプログラミング機能を搭載・安全回路の動作モニタを搭載・DeviceNetコンフィグレータ機能を包含。セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能。安全回路のプログラミング機能を搭載。安全回路の動作モニタを搭載。DeviceNetコンフィグレータ機能を包含備考【コンピュータ本体】Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ【マウス】Windowsがサポートするマウスまたは他のポインティングデバイス【その他】インストール時にAdministrator権限が必要タイプインストールディスク対応OSWindows 7 SP1(32ビット版/64ビット版) / Windows 8.1(32ビット版/64ビット版) / Windows 10(32ビット版/64ビット版) / Windows 11(64ビット版)メモリーMicrosoft社が推奨するメモリ容量ディスクCD-ROM対応ドライブディスプレイSVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要言語表示英語通信ポート次のいずれかの通信ポートが必要です。・USBポート_形NE1A-SCPUシリーズもしくは形NE0AシリーズのUSBポート(USB1.1)を経由してオンラインする場合・Ethernetポート_Ethernetを経由してオンラインする場合・DeviceNet インタフェースカード(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1)_DeviceNetを経由してオンラインする場合ハードディスク200Mバイト以上の空き容量が必要ライセンス数50ライセンス
Sysmac Studio Ver.1.□□ Sysmac Studioスタンダードエディション 30ライセンス版
omron(オムロン)¥2,098,000税込¥2,307,8001個66日以内出荷モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能。モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合。オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠。変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート。複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載。ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現。プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能タイプSysmac Studioスタンダードエディション対応OSWindows 7 SP1(32bit版/64bit版)3/Windows 8.1(32bit版/64bit版)4/Windows 10 バージョン1607以降(32bit版/64bit版)/Windows 11(64bit版)対応日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語メモリー2GB以上。4GB以上を推奨。ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA 1024×768、1600万色WXGA 1280×800以上を推奨使用CPUIntel(R) Core(TM) i5 520M processor(2.4GHz)、または相当以上のプロセッサを搭載したDOS/V(IBM AT 互換機)パーソナルコンピュータを推奨。通信ポートUSB2.0対応USBポートまたはEthernetポート 6ライセンス数30ライセンス版対応ソフトウェア【CX-Integrator/Network Configurator】CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、OS(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11)のバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の機能制があります。・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制は回避できます。【CX-Designer】Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11の新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-DesignerからNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。【Sysmac Studio】Windowsの管理者権限で起動しなかった場合、以下の機能制があります。・NC統合コントローラおよびユニットバージョン1.09以前のコントローラのシミュレーション機能を使用することができません。・ユニットバージョンV1.09以前のコントローラの実行時間予測用キャリブレーションができません。・プログラマブルターミナルNAシリーズのシミュレーション機能が使用できません。・ESIファイルのインストールができません。・ライセンスの登録ができません。
AI欠陥学習検査シミュレータ用ライセンス
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷新AI機能搭載 あきらめていた欠陥検査が誰でも簡単に。AIの検出性能を引き出すための学習と結果確認の繰り返し。多くの時間が要するこの繰り返し作業を自動化しました。最適な画像を選択して学習するので、AIの専門知識がなくても、誰でも、最適なAIモデルを構築することができます。初期設定だけでなく、品種追加のたびに必要となるAIモデルの作成時間を大幅に削減できます。過検出がゼロになるように、最適な画像を自動選択して学習します。準備できるサンプル画像が少なくても、すぐにトライアルを開始できます。また、同じサンプル画像を使えば、同じ学習結果を得ることができ、現場で安心してお使いいただけるように再現性を保証しています。*1. 事前学習用に格納した全サンプル画像に対する検出率です。*2. 同じデータセットであれば、何度学習を繰り返しても同じ結果を得ることができます。人に教えるような作業でAIモデルを導入できます。FHシリーズのコントローラにAI欠陥学習検査用ライセンスを追加するだけで、ご利用いただけます。一般的なAIツールで起こりがちな「AIを導入したのに、画像検査装置のメンテナンスコストは増加してしまった」という課題を解消できます。お手持ちの検査フローにも追加できるため、資産を有効に活用いただけます。定量的な説明が難しいAIですが、ルールベースと組み合わせて欠陥箇所を数値化することで、説明性のある判定が可能になります。良品・不良品の切り分けが困難な事例でも、AI欠陥学習検査なら簡単かつ安定した検査が可能です。*1. コントローラFH-555□シリーズと従来品FH-3050シリーズを比較した場合です。1台の画像センサのコントローラで、異なる箇所の検査をそれぞれのタイミングで検査できるので、工程ごとに設置していたコントローラを集約でき、導入コストと設置スペースを削減できます。ラインごとに設置していたコントローラを1台に集約でき、導入コストと設置スペースを削減できます。1台のコントローラに4台のカメラを接続し、最大4面の打痕や傷を同時に検査できます。官能検査に適した画像を、高精細に、そして高速に撮影できる高解像度カメラをラインアップしています。人の目に迫る高精細な画像撮影と検査処理速度はトレードオフの関係にあります。オムロンでは、新たなCMOS撮像素子の採用とデュアル画像転送により高解像度画像と高速画像転送を両立しました。複数カメラを設置したりカメラを移動させる機構をつけるようなアプリケーションを、簡単に実現することができます。人が光の当て方を変えるように、さまざまな照射色・角度を組み合わせて、多様なワークの欠陥に最適な照明に調整できます。設備導入後、品種や検査項目が追加されても、新たな照明の追加や置換えをせずに照射パターンの変更で対応できます。照射パターンは設定データとして登録可能で、生産ラインの複製も簡単に行えます。*1. MDMC…Multi-Direction Multi-Color。13ブロックの照射方向×フルカラーRGB×明るさ128階調の組み合わせで変更可能。オムロンのSWIRカメラは、可視光~1,700nmまでの広域帯撮像が可能なSONY社製のイメージセンサー(IMX990,IMX991)を搭載しており、可視光とSWIRの2種類の検査を1つのカメラで集約することができます。さらに、検査対象や用途が広がるだけではなく、検査のシステムコストの低減や画像処理の高速化も期待できます。空冷・水冷を使わずカメラ筐体の放熱を使った自然冷却でも安定動作できるよう独自の放熱構造となっています。カメラ前面の特殊なヒートシンクは熱がこもりにくく効率的な放熱に役立ち、筐体中央部の放熱ブロックは素子からの熱をまんべんなく逃がす仕組みになっています。*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年9月現在)ウエハを透過してアライメントマークを撮像できるため、カメラを用いた高精度アライメントが可能となります。通常カメラでは見えない透明な液体を可視化して撮像できるため、液体が透明でも安定した検査が可能になります。多段撮像機能では、撮影と計測処理を並列に実行することができ、FHシリーズの特徴であるマルチコアによる高速化を最大限に活用した「横長ワーク」を高速に撮影できます。エリアカメラで撮影した画像を連続的に切り出し、連結することにより、ラインカメラよりも容易かつ低コストに高解像度画像による検査を実行できます。曲面の歪みの小さい部分だけを切り出して連結することで、歪み・ムラなく円筒全周の外観を検査できます。「カメラ画像入力HDR」は周辺環境の変化に強い最適なHDR画像の生成をサポートします。最適に撮影したい場所を画像から指定するだけで、シャッタースピードを自動的に調整しながら画像を撮影・合成し、最適なHDR画像を生成できます。指定した場所を最適な明るさに調整できます。ハイコントラストモードを使うと、コントラストの低い傷や汚れを検出できます。撮影環境・ロット・ワーク材質などの変化による見え方の変化にかかわらず、高精度かつロバストな位置決めが可能です。*1. メーカー指定条件で計測した参考値です。高解像度の2040万画素カメラでも最速12ms*2、アライメント用途で使用率の高い500万画素なら最速2msで位置決め用のマークをサーチします。*2. メーカー指定条件で計測した参考値です。2040万画素カメラの場合。不完全な円形状であっても的確に円を認識します。ワーク個体差や外乱によりエッジ抽出が不安定でも、的確に直線部を推定します。一般的なUVWステージに加え、近年トレンドの単軸+θ軸の組み合わせに対応。製造機械の搬送軸と位置合わせに用いる軸を共通化して使用することで、さらなる機械のシンプル化に貢献します。各社ロボットメーカ向けに準備したロボット接続用の通信プログラムと、ロボットアプリケーション用に必要なFHのフローメニューを無償で提供しています。ロボットビジョンのアプリケーションの立ち上げ工数を、大幅に削減できます。FHシリーズの内部で、個体IDに検査画像や検査結果を紐づけて上位機器へ出力できます。「見たい検査画像がすぐには見つからない」「NGの原因を特定するのに時間がかかる」などの課題を解決できます。不良発生原因の分析に役立つ検査画像はファイルサイズが大きく、これまでは保存時間や保存容量の制約により全数保存は難しい状況でした。高速・大容量コントローラではUSB3.0と画像データを高速圧縮するアルゴリズムを改善することで、品質管理などでニーズの高まる全数保存を実現します。下記時間は次の条件における参考値であり、保証値ではありません。コントローラ FH-5□5□。画像 500万画素モノクロ。JPEG圧縮後のファイルサイズ 0.6MB。周囲の明るさが安定しない場合や、加工/洗浄工程後など、読取り環境が悪い場合でも、安定して2次元コードを読み取れる専用アルゴリズムを搭載しています。悪環境でも高速に読み取れます。また、DataMatrixコードを長方形シンボルサイズを拡張した”DMREコード”の読取りにも対応しました。*1. メーカー指定条件で計測した平均参考値です。対象物やプリンタによっては印字された文字の間隔が近接していたり、文字列が湾曲している場合がありますが、安定して読取ることが可能です。また、食品表示法の新しい製造所固有記号制度や”+”文字、新元号の文字照合にも対応しました。*2. 元号開始の西暦を任意に設定できます。自由に辞書を構築することで、特殊フォントや英数字以外の文字をパターンサーチベースで読取れます。センサをはじめ、シーケンス、モーション、ドライブ、ロボティクス、セーフティ、HMI、情報処理を1つのプロジェクトに統合した開発環境が、操作の習得にかかる時間や機器のセットアップ時間を削減します。EtherCAT(R)でマシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズや、ACサーボシステム1S/G5シリーズとつなぐことで、位置検出から軸起動までの高速制御が可能になります。注. 上記の時間は代表例です。設定内容によって時間は変わります。設計・設定、運転までのすべてのフェーズに必要な画面をプリインストール。計算や入力の手間がかかる変数管理も、処理項目の選択や順序定義を行うだけで設定できます。「複数のシーン」の共通項を一括設定できるため、検査フローがシンプルになり設定ミスが削減。変更し忘れも防止できます。同一商品が整列している場合、同一画像で領域を動かして同じ計測を繰り返し行えるため、短時間で設定できます。生産現場の運用に必要な情報のみを画面表示して、現場オペレータが使いやすいインターフェイスを提供できます。画面レイアウトはプログラミング不要、項目を選んで配置するだけの簡単操作で完了します。
オフィスサプライ の新着商品
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Model 4 King Arthur White ホワイト GF-M4-KAT-WTGeometric Future税込¥16,478¥14,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Model 5 Plus ブラック/イエロー GF-M5-BK PLUSGeometric Future税込¥27,478¥24,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 WHITE (SHA-REV300 WT) ホワイトSHARKOON税込¥39,578¥35,980





















![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264649-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] M30 RGB (SHA-M30 RGB) SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] M30 RGB (SHA-M30 RGB) SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264421-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264561-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 (SHA-REV300) ブラック SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 (SHA-REV300) ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264439-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264457-260910-02.jpg)