特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,543件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー 保持バンド omron(オムロン)

    パワーリレー 保持バンド

    omron(オムロン)
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-3377-35
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
  • 形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)

    形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    機械的耐久性2万回以上
  • レーザータイプ用反射板 シートタイプ omron(オムロン)

    レーザータイプ用反射板 シートタイプ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • リレーターミナルソケット G70A-ZOC16 omron(オムロン)

    リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)質量(g)約400引張強度端子:49/min絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません)周囲湿度(%RH)35~85耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.59衝撃(誤動作)(m/s2)200振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
  • モジュール型温度調節計 EJ1 omron(オムロン)

    モジュール型温度調節計 EJ1

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点

    omron(オムロン)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
    仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
  • セットリング omron(オムロン)

    セットリング

    omron(オムロン)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1セットほか
    37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    用途脚、人体通過検出、存在検知付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    94,980税込104,478
    1個ほか
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E

    omron(オムロン)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC omron(オムロン)

    アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。
    付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式
  • FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル omron(オムロン)

    FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • 超長距離タイプ近接センサ TL-L omron(オムロン)

    超長距離タイプ近接センサ TL-L

    omron(オムロン)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    磁性体も、非磁性体も100mmの超長距離検出が可能
    タイプ円柱型、差動コイル形保護構造IEC規格 IP66出力電流出力タイプ検出距離100mm ±10%標準検出物体(mm)鉄200×200×1材質(ケース)アルミダイカスト制御出力DC200mA以下(残留電圧:1V以下)応答時間100ms以下消費電流(mA)DC40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:5以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~80電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下材質(検出面)エポキシ樹脂動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+55( ただし、氷結、結露しないこと)質量(g/m)約1500応差検出距離の15%以下耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)200 X、Y、Z各方向 10回検出ヘッドサイズΦ106電源の種類直流3線式
  • モータ・リレー用アダプタ omron(オムロン)

    モータ・リレー用アダプタ

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
  • ボックスファン R87B omron(オムロン)

    ボックスファン R87B

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
    付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング保護方式インピーダンスプロテクト
  • 表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)ソケット部 はんだづけ端子 M16

    omron(オムロン)
    499税込549
    1個
    62日以内出荷から115日以内出荷
  • 温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)

    温度パネルメータ K3HB-H

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
  • フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84 omron(オムロン)

    フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(変調光) EE-SPX74/84

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    コネクタを本体に内蔵 振動にも安全なロック付きコネクタ 入手しやすいM3ねじ取りつけ 電源電圧はDC5~24Vと広範囲
    質量(g)約2.4タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値15以下、せん頭値50以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)500以上表示灯入光表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-10~55保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • 小型超音波センサ E4E2 omron(オムロン)

    小型超音波センサ E4E2

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
    保護構造IEC規格 IP64
  • アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)

    アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
  • 高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)

    高圧地絡継電器 AGF

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
  • 照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    78税込86
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    誤操作防止用と、マウントデザインのイメージアップ。中間バリヤは1個、端部バリヤは1対(2個)です。ショートバリヤは横取りつけに使用します。ロングバリヤは縦取りつけに使用します。
  • 照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    279税込307
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • 押ボタンスイッチ用ガードリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ガードリング

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能
    質量(g)150以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置
  • プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台
  • プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    直交流両用タイプ
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニット

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電源ユニツト
    仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264種類AC電源入力タイプ・標準タイプ適合規格U、C、N、L、CE(海外)電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)120以下突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    鉄とアルミが混在しても安定検出。GOOD DESIGN AWARD 2019受賞。スパッタの付着しにくさやコーティングの剥がれにくさを追求し、長期耐性を実現しました。スパッタが付着しにくいフッ素樹脂コーティングなので、スパッタが飛散する箇所に設置してもメンテナンス頻度を少なく保てます。剥がれにくいフッ素樹脂コーティング技術により、掃除しても長期にわたりスパッタ耐性を維持でき、センサ交換頻度を削減できます。スパッタに対する耐性を高めるためには、次の2点が重要です。?スパッタの付着を抑制する2付着したスパッタを擦り落としてもコーティングの剥離を抑制するそこでオムロンは下記2つの技術を追求し、長期耐性を可能にしました。コーティング表面を高撥水化するコーティング成膜技術により、スパッタ付着量を従来品の約半分に低減。下地表面の特殊加工と独自のコーティング成膜技術により、剥離を従来品の約1/60に大幅削減。*1.メーカーで想定した「アーク溶接環境下で1日10時間稼働し、清掃頻度を月1回(年間12回)」とした場合の想定値です。メーカー従来品(E2EF-Q)が清掃3回に1回の交換とすると、E2EW-Qは清掃180回に1回の交換となるため、10年以上交換不要となります。*2.メーカー従来商品E2EF-Q。*3.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*4.1回のメンテナンスを金属ブラシで縦横10回のブラシとし、6回清掃した場合。*5.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*6. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)従来のフルメタル近接センサは、樹脂ヘッドの近接センサに比べて検出距離が短く、着座作業時にワークがバタつくと検出が安定しない場合がありました。E2EWシリーズの「プレミアムモデル」なら余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減。これまで起こっていた突発停止の頻度を低減します。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能。これまで以上に設備稼働率を維持向上します。*1. メーカー従来商品 E2EFとの比較。従来は検出ミスを防ぐために接触リスクのあるセンサ設置設計しかできませんでしたが、E2EWなら長距離検出により一定距離を離しても検出ミスを起こさず、接触リスクも軽減した余裕度の高い設置設計が可能です。超長距離タイプ(検出距離:7mm)で設計します。近接センサの検出面を突き出す必要があります。長距離タイプ(検出距離:6mm)で設計します。鉄材に埋め込む場合、近接センサの検出面を突き出す必要はありません。注. 詳細はカタログをご参照ください。オムロン独自の技術で鉄・アルミの同等検出距離を実現。異種材の混流ラインでも、突発停止の少ない設備設計を実現します。鉄もアルミも同等の長距離検出なので、着座作業時にワークがバタついても、余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減できます。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能です。鉄とアルミの混流ラインで着座検知をする場合、安定検出のためにはそれぞれの検出距離に合わせた複数のサイズのセンサで設計をする必要があります。しかし、E2EWなら鉄もアルミも同じ検出距離なので、ワークによってサイズを変える必要がなく、 生産設備や機械図面を共通化できます。従来のフルメタルボディ近接センサは検出距離の短さが課題でした。E2EWシリーズではPRD*3 技術にオムロン独自のノイズ影響抑制技術を加えることで、近接センサを長距離化する際に課題となっていたノイズの影響を軽減し長距離化を実現。さらに、検出物体で発生する電流の変化を検出するタイミングと時間を調整することで、鉄もアルミも同等の長距離検出を可能にしました。パルス状の電流のタイミングをランダムにすることで、定周期ノイズによる検出信号への影響を低減。*3. PRD(Pulse Response Detection)とは、コイルにパルス状の電流を流したときに検出物体で発生する電流の変化を検出する技術です。*4.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)IO-Linkで日々の設備条件変化を把握でき、立上げフェーズでの調整時間の短縮と、量産フェーズでの設備の安定稼働に貢献します。近接センサが検出物体をどのくらい検知しているかリアルタイムに掴め、目ではわからない日々の設備条件変化が把握できます。溶接工程で飛散するスパッタは近接センサ誤動作の原因となりますが、検出量の変化をモニタリングすることで、適切なタイミングでメンテナンスできます。過酷な環境における温度の変化状況がリアルタイムにわかるので、設備異常の検知に役立ちます。複数箇所に取り付けられている近接センサから、各場所の温度変化の状況を把握し、異常箇所を特定できます。フルメタルボディだから、ワークとのぶつかりが多い現場環境でも壊れにくく、交換回数を減らせます。20万回の連続打撃テストを行った結果、打撃による検出面は、非貫通。絶縁破壊が起きませんでした。注. 検出面の厚みは形式によって異なりますのでデータシートをご覧ください。高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見えるため、設置時には向きを気にせずにスピーディに取り付けが可能。稼動時にも簡単に検出状態を確認できます。注. M8サイズは、表示灯の視認性に違いがございます。詳細は、「外形寸法」をご参照ください。従来品に比べ、最大35%の短胴化を実現。立上げや保守の際にも設置がしやすくなりました。センサヘッド検出面への検出距離*3 や、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字なので、長期間の使用でも鮮明で見やすく、センサ交換時のミスを低減できます。*3.「耐スパッタコーティング無」機種のみ。鉄とアルミに合わせてM12とM18のサイズ、かつNOとNC各出力タイプの合計4機種を在庫しているお客様の場合、E2EWならこの4機種をM12サイズ NO+NC 2出力タイプの1機種に集約可能。在庫管理の煩雑さがなくなり、さらに在庫棚のスペースも大幅に削減できます。注. 直流3線式プレミアムモデルのみ。
    タイプ円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ保護構造IEC 60529_IP67電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2耐電圧充電部一括とケース間_AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間_50~(DC500Vメガにて)応答周波数(Hz)(平均値)100耐振動耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 10回保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95 (ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM8
  • G5PZ omron(オムロン)

    G5PZ

    omron(オムロン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から72日以内出荷
    幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
    定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V