28ページ目:

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,587件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z/X/DZ 共通付属品(アクチュエータ単品) omron(オムロン)Z/X/DZ 共通付属品(アクチュエータ単品)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。
種類マイクロスイッチ
ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RVomron(オムロン)
249税込274
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ローコストタイプのロータリーディップスイッチロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
シール形ディップスイッチ A6D omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6Domron(オムロン)
159税込175
1個
当日出荷から31日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
押ボタンスイッチ用照光ユニット omron(オムロン)押ボタンスイッチ用照光ユニットomron(オムロン)
739税込813
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
照光方式を変更する時に使用します。(LED専用)
押ボタンスイッチ用取付台 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用取付台omron(オムロン)
97税込107
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
穴径Φ 25のパネルに取りつける時に使用します。
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IP65
ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165Womron(オムロン)
819税込901
1個
翌々日出荷から96日以内出荷
保護構造IP65
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から96日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷から51日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニットomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
アナログ入力信号をバイナリデータに変換1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能ピークホールド機能平均化処理機能オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定)定格入力電流(mA)(最大)±30外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置
プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニットomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台
プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式omron(オムロン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から30日以内出荷
多機能型小型インバータ omron(オムロン)多機能型小型インバータomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から60日以内出荷
レーザ変位センサ 取付金具 omron(オムロン)レーザ変位センサ 取付金具omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32-Tシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷から70日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
929税込1,022
1個
30日以内出荷から65日以内出荷
非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズ omron(オムロン)非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2シリーズomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から30日以内出荷
圧着工具用ロケータ omron(オムロン)圧着工具用ロケータomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷
仕様ねじで固定し、反対面よりコンタクトを納める
EQUO 無線ユニット 子機 omron(オムロン)EQUO 無線ユニット 子機omron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回種類子機保護構造IP20取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
2回路リミットスイッチ ターミナルプレート omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ターミナルプレートomron(オムロン)
82税込90
1個
翌々日出荷
仕様ターミナルプレート
保護用金具 omron(オムロン)保護用金具omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質(本体)鉄、黒塗装(金具材質)品名取りつけ金具適合センサ形E3Z-G(センサ側取りつけ穴ピッチ)数量(個)1
無線ユニット(親機) omron(オムロン)無線ユニット(親機)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保
仕様マスタ(LAN)種類親機
丸型防水コネクタ(M12)用圧着工具 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)用圧着工具omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
81日以内出荷
デジタル型電圧継電器 K2UV omron(オムロン)デジタル型電圧継電器 K2UVomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
199税込219
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
電動歯ブラシ omron(オムロン)電動歯ブラシomron(オムロン)
2,980税込3,278
1台
5日以内出荷
乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。
付属品歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)寸法(mm)全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mmグリーン質量(g)約60g(ブラシ、乾電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本
円柱形近接センサー 直流2線式タイプ omron(オムロン)円柱形近接センサー 直流2線式タイプomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
長距離検出で安定稼働を実現し突発の保全対応を削減します。装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくいです。ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくいです。
仕様非シールドタイプトラスコ品番101-8141サイズM12コード長さ(m)2検出距離(mm)8±10%外径Φ21出力形式NO(直流2線式)
縦置固定金具(BU3002R/BU3002RH/BUM3002R用) omron(オムロン)縦置固定金具(BU3002R/BU3002RH/BUM3002R用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
縦置固定金具(BU3002R、BU3002RH、BUM3002R用)
適合機種BU3002R、BU3002RH、BUM3002R
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブルomron(オムロン)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用) omron(オムロン)出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)omron(オムロン)
3,348税込3,683
1台
翌日出荷
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150RC用)
適合機種BU150RC
交換用ファン(BU150RC用) omron(オムロン)交換用ファン(BU150RC用)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
交換ファン(BU150RC用)
適合機種BU150RC
縦置き用固定金具(BU150RC用) omron(オムロン)縦置き用固定金具(BU150RC用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
縦置用固定金具(BU150RC用)
適合機種BU150RC
フォト・マイクロセンサ 透過形 透過形 EEシリーズ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 透過形 透過形 EEシリーズomron(オムロン)
469税込516
1個
5日以内出荷
4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。
仕様●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタアズワン品番67-8028-58
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン)無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載omron(オムロン)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら