カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
30ページ目: omron(オムロン)のすべての商品

音波式電動歯ブラシ 乾電池式
omron(オムロン)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷薄型×奥歯。奥歯の奥まで磨きやすいエントリーモデル。手磨きのような感覚で満足感のある奥歯磨きを実現します。約20,000回/分の高速音波振動で歯垢をかき出す。手磨きでは落としにくい部分の歯垢をすみずみまで除去します。付属品薄型コンパクトヘッドブラシ(1 本)、単4 形アルカリ乾電池2 個( お試し用)、取扱説明書(品質保証書付き)寸法(mm)本体:全長約 200(ブラシ含む)× 幅約 21.8 × 奥行き約 21.8色グリーン質量(g)本体:約60(ブラシ・乾電池含む)電源単4 形アルカリ乾電池2 個(DC3.0 V)
超高速・オートフォーカスコードリーダ
omron(オムロン)¥519,800~税込¥571,780~1個翌々日出荷移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応仕様X-Modeあり
超高速・オートフォーカスコードリーダ
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801個翌々日出荷移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応。ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
イーサネットケーブル
omron(オムロン)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から81日以内出荷より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
CPUユニット
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ仕様内蔵ソフトウェア:データ収集機能:SpeeDBee Synapse・グラフ表示ツール・パッケージ/設備監視パッケージ、工場監視パッケージ、状態監視パッケージ、イベント動画ロギングパッケージ通信機能Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
omron(オムロン)¥8,298税込¥9,1281台翌日出荷PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
増設用バッテリユニット(BU150RC用)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))適合機種BU150RC用
無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6形状ラックマウント型仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm消費電力(W)150W/225Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AV100/110/115/120本体質量(kg)約21Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V入力電圧(V)AV100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式容量(W)1050(工場出荷時)、1200(端子台入力時)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±5.5設置方式ラックマウント型安全規格UL1778容量(VA)1200(工場出荷時)、1500(端子台入力時)バックアップ時間10分(900W)、6分(1200W)バッテリー数4個出力容量(VA/W)最大1200/1050停電切替時間無瞬断出力周波数商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D)消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約24kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格―バックアップ時間5分バッテリー数4個出力容量(VA/W)最大1240/1240停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載
omron(オムロン)¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーリチウムイオン蓄電池定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間2.7時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラック型安全規格UN38.3取得バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/730停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)
omron(オムロン)¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
増設用バッテリ(BN150RA用)
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷BN150RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM150RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×4個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)適合機種BN150RA質量(kg)30種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)設計標準使用期限7年(25℃)、5年(40℃)
交換用バッテリ(BNM300RA用)
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷BNM300RA用交換バッテリ。※BNM300RAに対して、BNBE300RAは2個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個適合機種BNM300RA質量(kg)17電圧(V)72圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×464×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
交換用バッテリ(BN150RA用)
omron(オムロン)¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BN150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)適合機種BV100REX/BV100REM質量(kg)7.7種類リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)保存温度(℃)-20~55ディスプレイ3個のLEDで状態表示使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)漏れ電流(mA)1以下設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
増設用バッテリ(BN300RA用)
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷BN300RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM300RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×6個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)適合機種BN300RA質量(kg)43種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×603×85.5(2U)設計標準使用期限7年(25℃)、5年(40℃)
交換用バッテリ(BN300RA用)
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷BN300RA用交換バッテリ。※BN300RAに対して、BNB300RAは1個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×6個適合機種BN300RA質量(kg)17電圧(V)72圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×464×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
交換用バッテリ(BNM150RA用)
omron(オムロン)¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷BNM150RA用交換バッテリ。※BNM150RAに対して、BNBE150RAは2個必要。仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BNM150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
BasicPDU 100V/15A/1U/6口
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.4取付ラック(1U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
BasicPDU 100V/15A/0U/12口
omron(オムロン)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA質量(kg)約1.5取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15入力プラグNEMA 5-15P定格入力電流(A)15相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
BasicPDU 100V/30A/0U/12口
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
BasicPDU 100V/30A/0U/24口
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
無停電電源装置
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
無停電電源装置
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷<セットで使用するオムロン製UPSとの接続検証>。オムロン製UPSとの接続検証を実施し、以下の組み合わせにおいて問題なく動作することを確認しておりますので、安心してご使用いただくことが可能です。接続検証済みオムロン製UPSとセットでご使用いただくことで、オムロンにて3年保証を行います。セットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、保証対象外です。上記の表にてセットとなる組み合わせをご確認いただき、必ずオムロン製UPSとセットでご使用ください。<19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具を同梱>。国内外の様々なラックメーカの19インチラック(JIS/EIAラック)に取り付けができるよう、様々なタイプの取付用金具を同梱(※)しており、Basic PDUのラックへの取付方法の確認および取付用金具の選定や手配を行う必要がありません。※オムロンホームページ上に、同梱された取付金具を使用した取付方法を掲載予定です。ラック内環境などの影響により取り付けられないケースもある為、すべての19インチラック(JIS/EIAラック)への取り付けを保証するものではありません。<無償保証期間延長/オンサイト保守サービスの内容がBasic PDUでも適用>。セットでご使用いただくオムロン製UPSにて、無償保証期間延長/オンサイト保守サービスをご購入いただいたお客様は、各サービス申込時に、ご購入いただいたBasic PDUの製品番号をオムロン製UPSとあわせてご記載ください。ご購入いただいたサービスと同一のサービスをBasic PDUにもご提供いたします。対象のUPSは、前頁に記載の接続検証済みオムロン製UPSのみが対象です。対象となるオムロン製UPSとのセットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、サービスをお受けいただくことは出来ません。<ご愛用者登録をいただいたお客様には「交換品先出しサービス」を提供>。オムロン製UPSとあわせてご愛用者登録いただきますと、保証期間内に故障した場合、お申込みいただいた翌営業日に交換品をお送りする、交換品先出しサービスをお受けいただけます。<スライド式取付金具を同梱>。アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)用途19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載されたオムロン製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。付属品取扱説明書×1、補足説明書×1、製品番号ラベル×4、19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具(ケージナットM5・ナベ小ネジM5-12mm・タッピングネジM5-12mm・トラス小ネジM4-12mm・ナベ小ネジM5-35mm・ローレットナット)ケーブル長(m)電源ケーブル:約3定格入力電圧(V)125相数単相2線(アース付)保証期間3年 ※但しオムロン製UPSと接続してセットで使用すること安全規格電安法取得規格電源ケーブル:電安法定格出力電圧(V)125使用期間(年)設計上標準:7(周囲温度 -5℃~40℃)
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 500VA/300W
omron(オムロン)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置
omron(オムロン)¥479,800税込¥527,7801台翌日出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/500W:縦置
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/500W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP70XS、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP70XS。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm消費電力(W)45W/65Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/7.2Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCIクラスAバックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大750/500停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 600VA/480W:縦置/横置
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:600VA/480W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB60RE。使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約14kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大600/480停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常65/最大170、定格負荷時:通常410/最大540ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AV100/110/115/120本体質量(kg)約33定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)30入力電圧(V)AV100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×550×130(3U)騒音値(dB)56以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)1920(工場出荷時)、2400(端子台入力時)コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA L5-30P)/端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)2400(工場出荷時)、3000(端子台入力時)定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)15バックアップ時間4分/最大負荷時:2400Wバッテリー数6個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2400停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):28/35使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-20R
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1500VA/1050W:縦置
omron(オムロン)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1050W、出力コンセント:5、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状タワー/マウントラック(別売金具必要)質量(kg)約19備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP150XS、増設用バッテリ:BUM150S。バッテリ増設可。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145×480×224(W×D×H)規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):5出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)16.5Kg最大電流(A)定格入力電圧時:13/最小入力電圧時:16定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)15入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約1.8騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)容量(W)950(工場出荷時)、1050(プラグ交換時)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P/L5-20P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可安全規格UL1778、VCCIクラスA充電時間(時間)バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間容量(VA)1100(工場出荷時)、1500(プラグ交換時)無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)入力保護容量(A)20バックアップ時間4分/最大負荷時:1050W発熱量(KJ/h)通常529.2/最大838.8バッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P/L5-20P入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1500/1050停電切替時間無瞬断切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数5
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置
omron(オムロン)¥319,800税込¥351,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約17kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/700W:縦置
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/700W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm消費電力(W)50W/70Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)15.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCIクラスAバックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/700停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護