3,554件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ用ロックプレート omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ロックプレート

    omron(オムロン)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    スイッチ部のレバーを固定する場合に使用します。
    品名ロックプレート
  • 押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形)

    omron(オムロン)
    489税込538
    1個
    31日以内出荷から62日以内出荷
    保護構造IP65
  • 押ボタンスイッチ用ガードリング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ガードリング

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16.5) VAP

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    形Vマイクロスイッチを内蔵し、一般産業機械に対応。ゴムキャップを使用することにより水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。(パネル前面の保護)
    保護構造IP00取付穴径(Φmm)16.5
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷から68日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 押ボタンスイッチ用取付台 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用取付台

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    61日以内出荷
    穴径Φ 25のパネルに取りつける時に使用します。
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    61日以内出荷から114日以内出荷
    保護構造IP65
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    61日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
  • プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
  • サーボマウント用取付金具 E69-□ omron(オムロン)

    サーボマウント用取付金具 E69-□

    omron(オムロン)
    919税込1,011
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様サーボマウント用取りつけ金具材質SPCC
  • 超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)

    超音波変位センサ E4PA-N

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
    保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
  • セパレータ (V形スイッチ用) omron(オムロン)

    セパレータ (V形スイッチ用)

    omron(オムロン)
    469税込516
    1個
    欠品中
    厚さ(mm)0.13適合スイッチ本体形V形D3V-01形VX形D2RV形D2VW
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
    サイズ小型備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg制御出力負荷電源電圧~定格電圧以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力)応答時間動作・復帰_各1ms以下単位材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
  • G9KB omron(オムロン)

    G9KB

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得。最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
    コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)110形式基準形耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~5消費電力(mW)【操作コイル】2,800動作時間30ms以下復帰電圧【操作コイル】定格電圧の10~32%接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【操作コイル】235.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル】51最大許容電圧(V)【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)接点電圧の最大値(V)【開閉部】DC600V抵抗負荷【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)接点機構【開閉部】ダブルブレーク耐久性(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】50動作電圧(V)【操作コイル】定格電圧の75%以下
  • ZP-L omron(オムロン)

    ZP-L

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。*1.ZX2シリーズとの比較。光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例。レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。*2.メーカーZX2シリーズとの比較です。*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*5.メーカー指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。高速で動作する現象の検証も可能です。1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。*3.試験データはメーカー試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)
    仕様子機材質本体ケース、操作部カバー_ポリカーボネートケーブル_PVC質量(g)【本体のみ】150保護構造IP40(IEC60529)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む(親機から供給)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min.表示有機ELディスプレイ判定表示灯_HIGH(橙色/赤色)、PASS(緑色/赤色)、LOW(橙色/赤色)状態表示灯_LASER(緑色)、ZERO(緑色)、ENABLE(緑色)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)制御出力HIGH/PASS/LOW/エラー出力オープンコレクタ出力DC30V、50mA以下、残留電圧_2V以下N.O.、N.C.切り替え可能絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vにて)消費電力(mW)~2300アナログ電圧出力±5V、1~5V、0~5V出力インピーダンス_100Ω周囲温度(℃)【動作時】-10~+50(単体/連結)6保存時-15~+70(ただし、氷結・結露しないこと)最大接続台数16台(親機1台につき子機15台が接続可能)測定周期125μs/250μs/500μs/1ms/2ms/4ms/20ms/50ms/100ms切替式アナログ電流出力4~20mA~負荷抵抗_350Ω
  • G7EB omron(オムロン)

    G7EB

    omron(オムロン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
    AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
    質量(g)100耐電圧【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】2800【待機時】575復帰電圧5~32%動作電圧75%以下(注5.)機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金定格電流(mA)【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3コイル抵抗(Ω)【DC24V】206、【DC12V】51接点電圧の最大値(V)【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V抵抗負荷【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A接点機構【開閉部(接点部)】ダブルブレーク接点電流の最大値(A)【開閉部(接点部)】100A許容電圧範囲~135%(at 23℃)
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
  • G3VM-□WR omron(オムロン)

    G3VM-□WR

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V/100V/200V。30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 30V/60V/100V/200V。30V品:連続負荷電流 4.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.35A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
    形状P-SON4電圧【LED順(VF)_~_電気的性能】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小_電気的性能】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準_電気的性能】1.22 V (IF=10mA)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間(電気的)】108(VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)【直流順(絶対最大定格)】-0.3(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】70(V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED(絶対最大定格)】6接合部温度(℃)(絶対最大定格)【入力側】125【出力側】125
  • D2AW リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左 omron(オムロン)

    D2AW リーフ・レバー形 プリント基板用端子 1b ロングポスト左

    omron(オムロン)
    329税込362
    1個
    61日以内出荷
    クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。クリップ接点方式による高信頼性接触機構を採用。スライド接触機構により静かな動作音を実現。独自の構造により優れた絶縁性能を達成。
    取付ロングポスト左質量(g)0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67アクチュエータの種類リーフ・レバー形耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~( DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】 60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_端子タイプ】~100、【初期値_リード線タイプ】~150機械的耐久性20万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度30mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀メッキ接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】20、【機械的】30端子仕様プリント基板用端子
  • 支持レール omron(オムロン)

    支持レール

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    他のUSBメモリの動作は、保証できません。
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • ナットセット Y92Eシリーズ omron(オムロン)

    ナットセット Y92Eシリーズ

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • スマート近接センサ E2NCシリーズ omron(オムロン)

    スマート近接センサ E2NCシリーズ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル XW5Tシリーズ omron(オムロン)

    ラベル XW5Tシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ XS3シリーズ

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
  • 多機能型小型インバータ omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DRシリーズ

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1個
    66日以内出荷から72日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NAシリーズ

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    62日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVSTシリーズ

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RVシリーズ

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ) J74KCシリーズ

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
  • EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ omron(オムロン)

    EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
  • デジタルパネルメータ omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ

    omron(オムロン)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
  • 超薄型信号変換器用パワーブリッジ omron(オムロン)

    超薄型信号変換器用パワーブリッジ

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    出力方式-
  • 圧着工具用ロケータ omron(オムロン)

    圧着工具用ロケータ

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様ねじで固定し、反対面よりコンタクトを納める
  • 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ omron(オムロン)

    耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から70日以内出荷