カテゴリ
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
45ページ目: omron(オムロン)のすべての商品

セーフティレーザスキャナ OS32C
omron(オムロン)¥779,800~税込¥857,780~1個7日以内出荷仕様EN61496-1 (タイプ3 ESPE)、EN61496-3 (タイプ3 AOPDDR)、EN61508 (SIL2)、ISO13849-1 (カテゴリ3、パフォーマンスレベルd)、UL508、UL1998、CAN / CSA-C22.2 No. 14、CAN / CSA-C22.2 No. 0.8に準拠しています。. TUV、cULus、CE認証マーク付き. 0S32C安全レーザースキャナ. OS32Cは、操作性と設置の手間を軽減すべく設計された小型汎用セーフティレーザースキャナです。 低プロファイル、軽量のボディですので、狭い場所にも設置できます。また、検知角度が270 °と広いため、1台のレーザースキャナで両サイドをカバーできます。 最大70までの組み合わせ設定で複合的なAGVアプリケーションが可能です。1まとまりの防御ゾーンと2つのアラームゾーンとに対応しています。 2つのアラームゾーンは、アラーム音や速度制御など、様々な目的に応じて設定可能です。 本レーザースキャナは、基準点監視機能により、入り口を物理的に閉鎖しなくても、侵入を検知できるうえ、ゾーン設定の切り替えにより、様々な動作パタンがサポートされています。. 用途. AGV (無人搬送車) の衝突防止 入り口の侵入検知 機械周辺の危険エリア内の存在を検知. 特長. 複合ゾーンを簡単構成 設定可能な応答時間範囲: 80 → 680 ms 複数のケーブルアクセスオプション 基準点監視機能により、スキャナ位置の変更は有資格者のみに限定可能 イーサネット経由で統合管理 8の個別セクタとLED表示により、動作状況が一目で判別可能 手間のかからない配線 センサ交換可能、交換時の再プログラム不要 IP65保護高さ(mm)104.5シリーズ0S32C分解能(ビーム)30mm、40mm、50mm、70mm電源電圧(V)DC24+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)応答時間ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン)680ms(最大17スキャン)、OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントスキャナ安全カテゴリ3PL EN ISO13849-1dSIL IEC615082アラームゾーンの範囲(m)最大10まで監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット防御ゾーン範囲(m)最大3まで
PROFIBUS-DPマスタユニット
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷仕様Omron SmartSlice PLC Modules長さ(mm)31幅(mm)90シリーズ(メーカー)CJ1Wシリーズ深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
RS-422A/485(絶縁型)オプションボード
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個欠品中消費電流(A)0.075(5V系)端子台棒型圧着端子使用通信ポートRS-422A/485(絶縁型)×1伝送距離(m)最長500
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N
omron(オムロン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から61日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SP
omron(オムロン)¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から81日以内出荷適合機種セーフティコントローラG9SP対応OSWindows XP SP3(32ビット版)/Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)/Windows 7(32ビット版、64ビット版)/Windows 8(32ビット版、64ビット版)/Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)/Windows 10(32ビット版、64ビット版)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) CIDRWコントローラ V640シリーズ
omron(オムロン)¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷質量(g)約560保護構造IP20(IEC60529規格)材質(ケース)SECC(塗装)電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)消費電流(mA)150以下インターフェースRS-232C(上位)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地(従来の第3種接地)耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781個66日以内出荷仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版
オートメーションソフトウェア Sysmac Studioドライブエディション Ver.1
omron(オムロン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から66日以内出荷仕様Sysmac Studioエディションライセンス品名Sysmac Studioドライブエディションライセンス数1ライセンス版
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC用付属品キット
omron(オムロン)¥5,198税込¥5,7181個63日以内出荷仕様付属品キットには以下の付属品が含まれています・電源コネクタ・I/Oコネクタ・ドライブ取り付け用ドライブブラケット・ドライブ取り付け用取り付けねじ4本・PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート・PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ種類付属品キット
セーフティ CPUユニット
omron(オムロン)¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷質量(g)75以下消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)構造盤内内蔵型(開放型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)絶縁階級CLASS II(I SELV)耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。汚染度(使用環境)汚染度2以下耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)過電圧保護Ⅱ電流容量I/O電源端子なし保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)I/O電源消費電流(mA)消費なしEMCイミュニティレベルゾーンB
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形)
omron(オムロン)1個欠品中保護構造IEC60529規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ光源赤色発光ダイオード (650 nm)