RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取付け金具
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下
規格SEMI F47-0200
保存温度(℃)-25~65
絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護有
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取付け金具
併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様壁掛け用取付金具
適合機種BZ50LT2/BZ35LT2
種類金具
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
BA100R / BA100T / BA75T用電源ケーブル
仕様BA100R/BA100T/BA75T用電源ケーブル
適合機種BA100R/BA100T/BA75T
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX
種類ケーブル
主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。
Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル
適合機種BU100RS/BA100R
種類金具
主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
リレー接点出力信号カード(BN-Sシリーズ/BU-SWシリーズ/BU-Rシリーズ用)
適合機種BN-S/BU-SW/BU-Rシリーズ
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
30日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
30日以内出荷
仕様パワーサプライ(電源)
種類端子台カバー
オムロン社無停電電源装置(UPS)を使用して自動シャットダウンを行うためのソフトウェア「PowerAct Pro」のライセンスパックです。本製品で1台の無停電電源装置(UPS)から電源供給を受けている複数のコンピュータにインストールすることができます。
仕様自動シャットダウンソフトPowerActPro1ライセンス(メーカーホームページよりダウンロード)
適合機種BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BZ50LT2/BZ35LT2
種類ソフトウェア
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
30日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
30日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
30日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
30日以内出荷
縦置スタンド(BY50FW用)
適合機種BY50FW
1台
¥10,180
税込¥11,198
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
1台
¥16,480
税込¥18,128
翌日出荷
取付金具 BY35S/50S用
適合BY50S/BY35S
適合機種BY35S/BY50S
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))
適合機種BU150RC用
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T
品名接点信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
壁掛け用取付金具
適合機種BZ50LT2/BZ35LT2
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ