4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●シリアル通信(USB)(インタフェース形状)[Bコネクタ] 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 2.2m)、ゴム足 質量(kg)約4.5 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 最大電流(A)定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)3.5 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×4個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC12V/7.2Ah/1個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 バッテリー容量(Ah)7 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 入力保護容量(A)10 バックアップ時間6分/最大負荷時:210W 発熱量(KJ/h)通常72/充電108 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 出力容量(VA/W)350/210 突入電流耐量:1000%2.5サイクル 切替時間出力:10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約0.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要] 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ 質量(kg)約6 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部) ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5% 最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 定格出力電流(A)5~4.2 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能電源ノイズ/サージ保護機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)DC6 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 入力保護容量(A)10 バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W 発熱量(KJ/h)通常97/充電122 バッテリー数2個 入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 出力容量(VA/W)500/300 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間出力:8ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ 付属品ゴム足 質量(kg)約3.2 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時11/最大時24 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10 最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12 定格出力電流(A)3.5 運転方式常時商用給電方式 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15~40 冷却方式自然空冷(ファン無) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー) 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線 ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)0~40 接続ケーブル長さ:USB(約2m) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 設置方式縦置き/横置き可能 充電時間(時間)12 定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4 入力保護容量(A)13 バックアップ時間5分/最大負荷時:210W 発熱量(KJ/h)756 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4 過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)350/210 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷