ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造IP65
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度35~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃性150m/s2
機械的耐久性OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上
最小適合負荷DC24V 4mA
電気的耐久性10万回以上
定格インパルス耐電圧(kV)異極:4.0、同極:2.5
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm以上
定格通電電流(A)2.5
定格負荷DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ
コンジットコネクタ付
規格低電圧指令、GS-ET-22
関連キーワード