仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品)
種類増設ケーブル固定用金具
1個
¥7,698
税込¥8,468
81日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●出力相数:単相2線(アース付)●最大出力容量(W):1050W●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz±0.5%●バッテリへの切り替え時間:無瞬断●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(PowerAttendant Standard Edition、PowerAttendant Basic Editionをメーカーホームページよりダウンロード可能)●筐体:ラックマウント型●定格入力周波数:50/60Hz±5.5Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ動作時出力電圧:100V●サ-ジ機能:あり 電源ノイズ/雷サージ保護●電源管理ソフト対応OS:Windows/Linux●定格出力周波数:商用運転時:入力周波数に同期。バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%。●バッテリ個数:4個●バッテリタイプ:シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)●入力相数:単相2線(アース付)●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●出力コンセント個数(スルー):0●本体サイズ(H×W×D):438(W)×480(D)×87(H)mm●最大出力容量(VA):1200VA●定格入力電圧:AC100V/110V/115V/120V●出力コンセント数(バックアップ):6●出力コンセント形状:NEMA5-15R
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはメーカーホームページより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。
消費電力(W)通常150/最大225
本体質量(kg)約21
運転方式常時インバータ給電方式
出力容量(kVA)1.5
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
安全規格UL1778
1台
¥274,800
税込¥302,280
8日以内出荷
BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
適合機種BU1002SW、BU100SW
質量(kg)約20.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
電圧(V)DC36(12×3個)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間-
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)高さ:約14
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
関連キーワード