高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10
保護構造IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度1°~360°/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
動作までの動きPT最大21°
動作後の動き(OT)最小17°
応差の動き(MD)最小3°
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)
接点間隔(mm)0.5(標準値)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
品名操作部
保護構造IP66
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
保護構造IP66
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
保護構造IP65
キーは2個ついています。
仕様2個付
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
品名締めつけ工具
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
品名キー形セレクタスイッチ
保護構造IP66
端子種別ねじ締め端子
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
操作部キー形
品名操作部
保護構造IP66
保護構造IP66
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
仕様A22K用キー
1個
¥239
税込¥263
欠品中
品名キー形セレクタスイッチ
保護構造IP66
端子種別プッシュインPlus端子台
キー番号NO.1
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
操作部キー形
品名補強板
1個
¥70
税込¥77
翌々日出荷
端子種別ねじ締め端子
操作部キー形
取付穴径(Φmm)22
キー抜差位置右
種類プラトーヘッド セレクタスイッチ
照光方式非照光
端子種別コネクタ
操作部ツマミ形 黒
ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
用途24V用
使用電圧(V)AC/DC24
光源LED
品名コントロールボックス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
品名保護カバー
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
品名銘板ユニット大形
1個
¥95
税込¥105
翌々日出荷
品名パネルプラグ(樹脂)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
品名銘板ユニット一般形
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
取付穴径(Φmm)22
キー抜差位置左
キーの外せる位置右上
キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)
操作部キー形
取付穴径(Φmm)22
キー抜差位置右
キーの外せる位置左上
キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)
操作部キー形
取付穴径(Φmm)22
キー抜差位置左
品名パネルプラグ(金属)
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ