「ヒューズ 1.6a」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現
閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。
通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。
LED動作表示灯により動作確認が容易。
内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25
耐衝撃(耐久)1000m/s2
消費電力(mW)約240
漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)
耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)
動作時間(ms)10以下
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。
出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。
ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。
5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。
様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)
漏れ電流(mA)0.1以下
耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
関連キーワード