6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24 種類DC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類AC
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ