測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ手。最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 別売りケーブルの品番: ; 619-1887 619-1887 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 3 L / min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 Vdc●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:619-1865
アズワン品番65-7266-91
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843
アズワン品番65-7265-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード