4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度1~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作位置OP(mm)5.5±0.3 動作後の動き(OT)最小0.25mm 応差の動き(MD)最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)