サーボドライブ 200 Womron(オムロン)7日以内出荷
1Sサーボドライバオムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW23ビット分解能のエンコーダどのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易I/O信号を直接配線モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮セーフティ機能搭載:ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811アズワン品番65-7317-90