36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オムロン社無停電電源装置(UPS)を使用して自動シャットダウンを行うためのソフトウェア「PowerAct Pro」のライセンスパックです。本製品で1台の無停電電源装置(UPS)から電源供給を受けている複数のコンピュータにインストールすることができます。
仕様自動シャットダウンソフトPowerActPro1ライセンス(メーカーホームページよりダウンロード) 適合機種BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BZ50LT2/BZ35LT2 種類ソフトウェア
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

omron(オムロン)瞬停対策ブロック
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下 規格SEMI F47-0200 保存温度(℃)-25~65 絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて) 使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%) 安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18 過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A 過電圧保護 雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合 耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

接点信号入出力カード(BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S用) ※Xserve RAIDとの接続、自動シャットダウン制御にも使用可能※
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1台ほか
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

1台
5,998 税込6,598
欠品中

1台
10,180 税込11,198
翌日出荷

分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品固定ねじ(M6×25)4個
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

増設用バッテリユニット(BU150RC用)3年保証(増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要))
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷


1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

1台
3,348 税込3,683
翌日出荷

1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
適合機種BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)(BV55REMへの使用は設定ユーティリティソフトのみに限定)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

1台
3,198 税込3,518
翌日出荷



1ライセンス/1システム(1つの管理ソフトウェア内で管理される波にを1システムと定義します。
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

1台
24,480 税込26,928
翌日出荷

1台
9,498 税込10,448
翌日出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

1台
16,480 税込18,128
翌日出荷

壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等
1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

1台
3,198 税込3,518
翌日出荷

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
149 税込164
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)