小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)
耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98
耐電圧(V/min)AC1000
仕様●保護素子:7.5V クランプ素子●定格電流:5A/50A(定格一次側電流)、1.67mA/16.7mA(定格二次側電流)
種類盤内固定型(貫通タイプ)
耐電圧AC2000V 1分(出力端子-ケース間)
周波数10Hz~5kHz
絶縁抵抗(MΩ)出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ)
定格一次電流(A)5/50
巻線3000ターン(二次巻線)
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
関連キーワード