8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適
ピッチ(mm)(光軸)25 標準検出物体(mm)Φ28以上の不透明体 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 応答時間動作・復帰:各100ms以下 消費電流(mA)投光器:40以下、受光器:40以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)耐油PVC 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) 検出物体標準:Φ28mm以上の不透明体 材質(レンズ)アクリル 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 表示灯受光器/動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙);投光器/電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)860 検出幅(mm)50 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~50複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造IEC規格 IP60 検出距離溝幅: 5mm 標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)35以下 周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 投光素子GaAs 赤外発光ダイオード 応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k) 動作モードしゃ光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと) 応差0.025mm スリット幅(mm)5(溝幅) 発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 発光方式直流光
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240 定格入力電圧(V)AC100~240 機能ゼロクロス機能有り 出力の適合負荷20A 端子構造ねじ端子 定格負荷電圧(V)AC24~240 動作表示灯あり 負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ 動作表示灯
1個
3,090 税込3,399
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造IEC規格 IP64
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)