無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ
付属品ゴム足
質量(kg)約3.2
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時15/最大時34
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12
定格出力電流(A)5
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2m)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間3分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)1080
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ
付属品ゴム足
質量(kg)約3.2
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)300×123.5×86.5(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスB準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時11/最大時24
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10
最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:12
定格出力電流(A)3.5
運転方式常時商用給電方式
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能:雷サージ保護機能のみ
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー)
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2m)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)12
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4
入力保護容量(A)13
バックアップ時間5分/最大負荷時:210W
発熱量(KJ/h)756
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC86±4~114±4
過負荷保護・定格容量以上で警報・3分以上継続で出力停止・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)350/210
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約5.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
保護構造IEC規格 IP40
使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下
周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力PNP出力
適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)
レンズ径(Φmm)6.7/9
標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
光源赤色発光ダイオード
制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)
応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)
消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)
保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
出力動作入光時ON
耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)
テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
発光波長(nm)660
耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
立ち上がり時間(s)電源投入後0.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード