「感震センサー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
東京消防庁認定品。
自然にやさしい鋼球式感震装置。
手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
耐振動(耐久)複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)
耐電圧(V)50/60Hz AC1500 1min
衝撃(耐久)(m/s2)294
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
保護構造IP65(スイッチ部)
使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲45~95%RH
接触抵抗(mΩ)初期100以下
電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷
保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)
電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
関連キーワード